曜日別特売

固定高演色 V形230幅

固定高演色 V形230幅 - 三菱電機

Ra95の高演色性で対象物を美しく自然な色合いで再現する高演色ライトユニット搭載器具。
段調光機能付固定出力形
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
電源の小型化で施工性アップ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79706220MY-V430371/N AHTN21.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥26,900
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79707297MY-V440371/N AHTN24.9 (200V時)固有:132.5 (200V時)器具:3300FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥28,700
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79709501MY-V450371/N AHTN32.5 (200V時)固有:135.3 (200V時)器具:4400FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,200
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79711750MY-V470371/N AHTN43.0 (200V時)固有:137.2 (200V時)器具:5900FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥36,200
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする