固定ユニット高演色V形SW付
既設器具のあとを隠すサイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。
手元でON/OFFが可能な便利なプルスイッチ付タイプ。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
段調光機能付固定出力形
逆富士形は連結時の器具内配線を直線でできるよう改善
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
白色(4000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 44.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/118° B/109°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:103.8 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:4640
- 光色
- 白色 (4000K)
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 高出力相当
- 内容量
- 1個
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ





















