曜日別特売

省電固定ユニットV形230幅

省電固定ユニットV形230幅 - 三菱電機

230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。
分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。
一本化ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79712206MY-V910101/WW AHTN58.8 (200V時)固有:149.6 (200V時)器具:8800FLR110形x2灯器具 節電タイプ
65,400
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79714139MY-V914101/WW AHTN82.8 (200V時)固有:142.9 (200V時)器具:11840FHF86形x2灯器具 定格出力相当
72,900
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする