連調ユニットV形150SW付

連調ユニットV形150SW付 - 三菱電機

150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79713159MY-V910330S/D 2AHZAC200~24261.6 (200V時)固有:156.1 (200V時)器具:9620FLR110形x2灯器具 節電タイプ
64,800
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79716659MY-V950330S/D AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:155.9 (200V時)器具:4740FLR110形x1灯器具 節電タイプ
49,800
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79717937MY-V965330S/D AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:151.0 (200V時)器具:6040FHF86形x1灯器具 定格出力相当
53,800
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする