固定 V形150幅非常灯

固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ20形逆富士タイプ非常用照明器具。
リニューアルサイズ
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
7.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79719581MY-VH208232B/D AHTN固有:108.4 (200V時)器具:770昼光色 (6500K)
¥69,700
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79719599MY-VH208232B/L AHTN固有:94.3 (200V時)器具:670電球色 (3000K)
¥69,700
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79719617MY-VH208232B/N AHTN固有:111.2 (200V時)器具:790昼白色 (5000K)
¥69,700
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79719635MY-VH208232B/W AHTN固有:100.0 (200V時)器具:710白色 (4000K)
¥69,700
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79719660MY-VH208232B/WW AHTN固有:97.1 (200V時)器具:690温白色 (3500K)
¥69,700
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする