MY-VH208232B/L AHTN 固定 V形150幅非常灯 三菱電機 79719599

固定 V形150幅非常灯MY-VH208232B/L AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:670
内容量1個注文コード79719599品番MY-VH208232B/L AHTN
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ20形逆富士タイプ非常用照明器具。
リニューアルサイズ
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB

エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:94.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:670
光色
電球色 (3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
7.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする