曜日別特売
MY-VS420332/D AHTN 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機 79744440

固定ユニットV形150幅人感

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)13.9 (200V時)
内容量1個注文コード79744440品番MY-VS420332/D AHTN
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
人感センサ付
リニューアルサイズ
フェード点灯・消灯機能搭載
一般タイプ
昼光色(6500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
13.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:143.8 (200V時)
光束(Lm)
器具:2000
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FLR40形x1灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする