曜日別特売

固定集光 V形150幅人感

固定集光 V形150幅人感 - 三菱電機

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
逆富士タイプ 150幅 集光タイプ
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745271MY-VS425343/N AHTN16.8 (200V時)固有:148.2 (200V時)器具:2490FHF32形x1灯器具 定格出力相当
47,600
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79746235MY-VS430343/N AHTN21.1 (200V時)固有:145.9 (200V時)器具:3080FHF32形x1灯器具 高出力相当
48,100
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749376MY-VS450343/N AHTN32.6 (200V時)固有:155.2 (200V時)器具:5060FHF32形x2灯器具 定格出力相当
53,400
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79751318MY-VS470343/N AHTN43.1 (200V時)固有:156.8 (200V時)器具:6760FHF32形x2灯器具 高出力相当
57,400
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする