曜日別特売

固定高演色 V形150幅人感

固定高演色 V形150幅人感 - 三菱電機

自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
人感センサ付
リニューアルサイズ
フェード点灯・消灯機能搭載
高演色タイプ
白色(4000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745411MY-VS430172/W AHTN21.7 (200V時)固有:103.2 (200V時)器具:2240FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79746619MY-VS440172/W AHTN25.9 (200V時)固有:103.4 (200V時)器具:2680FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,500
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79747888MY-VS450172/W AHTN33.7 (200V時)固有:103.8 (200V時)器具:3500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749778MY-VS470172/W AHTN45.0 (200V時)固有:103.1 (200V時)器具:4640FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする