曜日別特売

固定 V形150幅人感

固定 V形150幅人感 - 三菱電機

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
逆富士タイプ 150幅 一般タイプ
昼光色(6500K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79746007MY-VS430333/D AHTN21.1 (200V時)固有:144.5 (200V時)器具:3050FHF32形x1灯器具 高出力相当
44,100
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79747161MY-VS440333/D AHTN25.0 (200V時)固有:153.6 (200V時)器具:3840FLR40形x2灯器具 節電タイプ
45,900
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749078MY-VS450333/D AHTN32.6 (200V時)固有:153.3 (200V時)器具:5000FHF32形x2灯器具 定格出力相当
49,400
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする