曜日別特売

固定 V形230幅人感

固定 V形230幅人感 - 三菱電機

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
逆富士タイプ 230幅 一般タイプ
白色(4000K)

定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79746165MY-VS430334/W AHTN21.1 (200V時)固有:135.0 (200V時)器具:2850FHF32形x1灯器具 高出力相当
44,300
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79747328MY-VS440334/W AHTN25.0 (200V時)固有:146.4 (200V時)器具:3660FLR40形x2灯器具 節電タイプ
46,100
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749236MY-VS450334/W AHTN32.6 (200V時)固有:146.3 (200V時)器具:4770FHF32形x2灯器具 定格出力相当
49,600
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする