曜日別特売

固定GカットAB V形幅人感

固定GカットAB V形幅人感 - 三菱電機

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
逆富士タイプ 230幅 グレアカットABタイプ
昼白色(5000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79746375MY-VS430364/N AHTN21.1 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
50,800
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79747450MY-VS440364/N AHTN25.0 (200V時)固有:140.0 (200V時)器具:3500FLR40形x2灯器具 節電タイプ
52,600
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749455MY-VS450364/N AHTN32.6 (200V時)固有:139.5 (200V時)器具:4550FHF32形x2灯器具 定格出力相当
56,100
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79751476MY-VS470364/N AHTN43.1 (200V時)固有:140.1 (200V時)器具:6040FHF32形x2灯器具 高出力相当
60,100
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする