曜日別特売

固定ユニット高演色V形人感

固定ユニット高演色V形人感 - 三菱電機固定ユニット高演色V形人感 - 三菱電機

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
白色(4000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79746540MY-VS440170/W AHTN25.9 (200V時)固有:103.4 (200V時)器具:2680FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,500
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79746576MY-VS440171/W AHTN25.9 (200V時)固有:103.4 (200V時)器具:2680FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,700
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79747809MY-VS450170/W AHTN33.7 (200V時)固有:103.8 (200V時)器具:3500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79747845MY-VS450171/W AHTN33.7 (200V時)固有:103.8 (200V時)器具:3500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,200
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749717MY-VS470170/W AHTN45.0 (200V時)固有:103.1 (200V時)器具:4640FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79749751MY-VS470171/W AHTN45.0 (200V時)固有:103.1 (200V時)器具:4640FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,200
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする