固定ユニット笠付H非常灯WP

固定ユニット笠付H非常灯WP - 三菱電機

雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。
階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。
防雨・防湿形(軒下用)
階段通路誘導灯兼用形
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
交換用電池:7H15DB

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752691MY-WHH420430/NAHTN15.2 (200V時)固有:128.9 (200V時)器具:1960FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥122,400
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752709MY-WHH425430/NAHTN18.3 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:2460FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥123,900
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752727MY-WHH430430/NAHTN22.6 (200V時)固有:134.5 (200V時)器具:3040FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥124,400
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752745MY-WHH440430/NAHTN26.5 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:3820FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥126,200
¥119,800
¥131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752770MY-WHH450430/NAHTN34.1 (200V時)固有:144.8 (200V時)器具:4940FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥133,200
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752788MY-WHH470430/NAHTN44.6 (200V時)固有:147.5 (200V時)器具:6580FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥137,200
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする