MY-WHH430430/NAHTN 固定ユニット笠付H非常灯WP 三菱電機 79752727

固定ユニット笠付H非常灯WPMY-WHH430430/NAHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:3040
定格消費電力(W)22.6 (200V時)
内容量1個注文コード79752727品番MY-WHH430430/NAHTN
参考基準価格(税別)¥124,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

雨の吹き込みやすい場所や湿度のある空間へ設置可能な防雨・防湿形の非常用照明。
階段通路誘導灯としてもご使用いただけます。
防雨・防湿形(軒下用)
階段通路誘導灯兼用形
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
交換用電池:7H15DB

定格消費電力(W)
22.6 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:134.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:3040
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする