固定ライトユニットトラフWP

固定ライトユニットトラフWP - 三菱電機

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
段調光機能付固定出力形
軽量化で施工時の負担を軽減
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79752885MY-WL420430/L AHTN13.6 (200V時)固有:123.5 (200V時)器具:1680FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥34,300
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752946MY-WL425430/L AHTN16.7 (200V時)固有:128.7 (200V時)器具:2150FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥35,800
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79752998MY-WL430430/L AHTN21.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:2610FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753068MY-WL440430/L AHTN24.9 (200V時)固有:130.1 (200V時)器具:3240FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥38,100
¥34,980
¥38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753095MY-WL450430/L AHTN32.5 (200V時)固有:136.3 (200V時)器具:4430FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79753147MY-WL470430/L AHTN43.0 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:5880FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥49,100
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする