曜日別特売

固定ユニット片反射笠WP

固定ユニット片反射笠WP - 三菱電機

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
段調光機能付固定出力形
軽量化で施工時の負担を軽減
保護等級:IP23
従来蛍光灯器具との取付互換性を確保
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79753461MY-WN420430/N AHTN13.6 (200V時)固有:128.6 (200V時)器具:1750FLR40形x1灯器具 節電タイプ
44,800
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753515MY-WN425430/N AHTN16.7 (200V時)固有:130.5 (200V時)器具:2180FHF32形x1灯器具 定格出力相当
46,300
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753601MY-WN430430/N AHTN21.0 (200V時)固有:129.0 (200V時)器具:2710FHF32形x1灯器具 高出力相当
46,800
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753680MY-WN440430/N AHTN24.9 (200V時)固有:136.5 (200V時)器具:3400FLR40形x2灯器具 節電タイプ
48,600
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753741MY-WN450430/N AHTN32.5 (200V時)固有:135.0 (200V時)器具:4390FHF32形x2灯器具 定格出力相当
55,600
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753795MY-WN470430/N AHTN43.0 (200V時)固有:136.0 (200V時)器具:5850FHF32形x2灯器具 高出力相当
59,600
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする