三菱電機
LED固定ユニットV形WP
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
5.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
明るさ
FL20形x1灯器具 相当
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79753856
MY-WV208430/L AHTN
固有:112.0 (200V時)
器具:650
電球色 (3000K)
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753881
MY-WV208430/N AHTN
固有:137.9 (200V時)
器具:800
昼白色 (5000K)
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください