曜日別特売

LED固定 V形230幅WP

LED固定 V形230幅WP - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79753899MY-WV208431/L AHTN5.8 (200V時)固有:112.0 (200V時)器具:650電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753917MY-WV208431/N AHTN5.8 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
28,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753978MY-WV215431/L AHTN11.2 (200V時)固有:113.3 (200V時)器具:1270電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
28,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79753996MY-WV215431/N AHTN11.2 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:1550昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
32,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする