固定ユニットV形230幅WP

固定ユニットV形230幅WP - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79754206MY-WV420531/W AHTN13.6 (200V時)固有:128.6 (200V時)器具:1750FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥40,400
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79754328MY-WV425531/W AHTN16.7 (200V時)固有:134.7 (200V時)器具:2250FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥41,900
¥40,980
¥45,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79754529MY-WV430531/W AHTN21.0 (200V時)固有:130.9 (200V時)器具:2750FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥42,400
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79754651MY-WV440531/W AHTN24.9 (200V時)固有:142.5 (200V時)器具:3550FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥44,200
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79754766MY-WV450531/W AHTN32.5 (200V時)固有:146.1 (200V時)器具:4750FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥51,200
¥50,980
¥56,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79754931MY-WV470531/W AHTN43.0 (200V時)固有:143.0 (200V時)器具:6150FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥55,200
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする