MY-WV440531/W AHTN 固定ユニットV形230幅WP 三菱電機 79754651

固定ユニットV形230幅WP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:3550
定格消費電力(W)24.9 (200V時)
内容量1個注文コード79754651品番MY-WV440531/W AHTN
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
定格消費電力(W)
24.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:142.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:3550
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする