固定 直付

固定 直付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756297MY-X420430/N-YC AHTN13.4 (200V時)固有:148.0 (200V時)器具:1940FLR40形x1灯器具 節電タイプ
31,000
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79756550MY-X425430/N-YC AHTN16.7 (200V時)固有:147.5 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
32,500
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79757015MY-X430430/N-YC AHTN19.3 (200V時)固有:164.0 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79757566MY-X440430/N-YC AHTN25.1 (200V時)固有:157.3 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79758607MY-X450430/N-YC AHTN32.9 (200V時)固有:156.2 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,300
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする