三菱電機
固定 直付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
32.9 (200V時)
13.4 (200V時)
16.7 (200V時)
19.3 (200V時)
25.1 (200V時)
32.9 (200V時)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79758607
品番
MY-X450430/N-YC AHTN
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:156.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:5030
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当