曜日別特売

固定ライトユニット直付学校用

固定ライトユニット直付学校用 - 三菱電機

不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
室内に広がりを持たせる上方光束形設計
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色白色 (4000K)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756507MY-X425331/W AHTN16.7 (200V時)固有:124.5 (200V時)器具:2080FHF32形x1灯器具 定格出力相当
39,200
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
79758431MY-X450331/W AHTN32.5 (200V時)固有:129.2 (200V時)器具:4200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,000
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79759560MY-X470331/W AHTN43.0 (200V時)固有:129.5 (200V時)器具:5570FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,000
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする