三菱電機
固定ライトユニット直付学校用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
16.7 (200V時)
32.5 (200V時)
43.0 (200V時)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79756507
品番
MY-X425331/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
室内に広がりを持たせる上方光束形設計
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/93° B/113°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:124.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:2080
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当