LED固定ユニット高演色直付
直付形の器具ながら,埋込形器具のように圧迫感のないスッキリとした空間を演出。
美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます
段調光機能付固定出力形
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
白色(4000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra95
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/118° B/108°
- 光色
- 白色 (4000K)
- 内容量
- 1個
一体型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ









