LED固定ユニット高演色直付

LED固定ユニット高演色直付 - 三菱電機

直付形の器具ながら,埋込形器具のように圧迫感のない空間を演出。
落ち着いた雰囲気の光色でホテルやレストランにもおすすめです。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
落ち着いた雰囲気で飲食店などに適しています
段調光機能付固定出力形
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/108°
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79757058MY-X440170/WW AHTN25.6 (200V時)固有:98.4 (200V時)器具:2520FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,800
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79757645MY-X450170/WW AHTN33.4 (200V時)固有:98.2 (200V時)器具:3280FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,300
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79758711MY-X470170/WW AHTN44.7 (200V時)固有:97.0 (200V時)器具:4340FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,300
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする