曜日別特売

避難口表示板B級BL・BH兼

避難口表示板B級BL・BH兼 - 三菱電機

B級BL形/B級BH形兼用(20形)、片面灯避難口誘導灯専用表示板、緑色印刷(一部白抜き)、誘導灯認定委員会認定品、型式認定番号PP1BS-1020

材質
表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂
質量(kg)
0.4
有効寸法(mm)
(表示面)200×200
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761836S1-2061
¥7,200
¥3,898
¥4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする