シーンインターフェイス

シーンインターフェイス - 三菱電機

8チャンネルインターフェース。
白熱灯専用
電源DC12V
出力DC0V~10V8チャンネルアナログ出力
使用周囲温度0~+45℃

質量(kg)
1
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
80
寸法W(mm)
220
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762141SC0108
220,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする