4回路用 無線調光ユニット

4回路用 無線調光ユニット - 三菱電機
材質
本体:PC+ABS樹脂(白)、ハーネス:ビニルチューブ(黒)
質量(kg)
0.05
タイプ
Myシリーズ 110形用無線調光ユニット(4回路用)
消費電力(W)
0.2
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762317SC0510A
4,000
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする