4回路用 無線調光ユニット
- 材質
- 調光ユニット:プラスチック ホワイト色仕上
- 質量(kg)
- 0.12
- タイプ
- GTシリーズ クラス1000/1500/2000用無線調光ユニット(4回路用)
- 消費電力(W)
- 0.4
- 定格電圧 DC V
- 15
- 材質(ケース)
- プラスチック グレー
- 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 119×142×40(SC0520と接続線長が異なります)
- 通信方式
- 特小無線920MHz帯
- 使用環境
- 温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
- 使用場所
- 屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 通信距離(m)
- 対象コントローラから最大半径35以内
- 内容量
- 1個
照明器具用スイッチ類 の新着商品
カテゴリ


























