4回路用 無線調光ユニット
- 質量(kg)
- 0.1
- タイプ
- SGモデル(クラス2500~1000)・RGモデル(クラス3000~1000)用 無線調光ユニット
- 消費電力(W)
- 0.2
- 定格電圧
- 電源ユニットより給電
- 通信方式
- 特定小電力無線920MHz帯
- 使用環境
- 温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
- 使用場所
- 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
- 通信距離(m)
- 対象コントローラから最大半径35以内
- 内容量
- 1個
照明器具用スイッチ類 の新着商品
カテゴリ


























