信号調光ユニット

信号調光ユニット - 三菱電機
材質
ハーネス:ビニルチューブ
質量(kg)
0.2
タイプ
信号調光ユニット クラス2500~1000用
消費電力(W)
0.1
電源電圧
DC13V(電源ユニットより給電)
材質(ケース)
プラスチック
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
取付金具
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
材質(コネクタ)
プラスチック
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762475SC0630
3,500
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする