曜日別特売

パワーユニット

パワーユニット - 三菱電機

8Ax2回路用パワーユニット。
白熱灯専用
入力AC100V
適合負荷は白熱電球800W
使用周囲温度0~+45℃

質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
80
寸法W(mm)
220
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762579SC1208
¥66,000
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする