曜日別特売

LED誘導灯B級BL壁直付形

LED誘導灯B級BL壁直付形 - 三菱電機
質量(kg)
2.2
材質(本体)
プラスチック・白色
定格電力(W)
1.9
定格周波数(Hz)
50/60
光源寿命
60000h
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.046
耐震性
(クラス)A
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
材質(カバー)
枠・カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79765248WSH2911B 1EL (本体のみ)防雨・防湿形、壁直付形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯プラスチック・透明鋼板・白色仕上
78,100
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79765449WSH2991B 1EL (本体のみ)HACCP対応、壁直付形、防雨・防湿形、B級 BL形(20B形)、一般形(20分間)、片面灯プラスチック・透明(帯電防止仕様)ステンレス・白色仕上
92,700
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする