曜日別特売

スライヴ ペット用クリッパー MODEL509-P 509-Pシリーズ

スライヴ ペット用クリッパー MODEL509-P 509-Pシリーズ - スライヴ(THRIVE)スライヴ ペット用クリッパー MODEL509-P 509-Pシリーズ - スライヴ(THRIVE)

手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。
超小型ボディにより操作性・作業性が大幅に向上。
操作性を重視した新設計デザイン。

付属品
オイル・ブラシ
寸法(mm)
(刃付)長さ140×幅45×高さ42
質量(g)
(刃付)約350
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
約2.5
刃幅(mm)
45
刈込み高さ(mm)
1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79778889509-P60-9831-89
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79779476509-P60-9831-88
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする