スライヴ(THRIVE)
スライヴ ペット用クリッパー MODEL509-P 509-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
60-9831-88
注文コード
79779476
品番
509-P
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。
超小型ボディにより操作性・作業性が大幅に向上。
操作性を重視した新設計デザイン。
アズワン品番
60-9831-88
付属品
オイル・ブラシ
寸法(mm)
(刃付)長さ140×幅45×高さ42
質量(g)
(刃付)約350
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
約2.5
刃幅(mm)
45
刈込み高さ(mm)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000