曜日別特売

ボディタオル 米ぬか堂

ボディタオル 米ぬか堂 - ヨコズナクリエーションボディタオル 米ぬか堂 - ヨコズナクリエーションボディタオル 米ぬか堂 - ヨコズナクリエーション

米ぬか美肌オイルを繊維に練り込んだ、お肌に嬉しいボディタオルです。
二重構造のため空気を取り込みキメ細かい豊かな泡立ちが持続します。
背中も洗いやすい長さ100cmです。
米ぬかオイルには肌トラブルとなる活性酸素を撃退する抗酸化力があるといわれています。
安心・安全の日本製です。

材質
ポリエステル78%、綿15%、レーヨン7%
寸法(cm)
約横23×縦100(伸長時)
アズワン品番
54-0216-44
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79776701-
¥470
¥469
¥516(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする