曜日別特売
- ボディタオル 米ぬか堂 ヨコズナクリエーション 79776701

- ボディタオル 米ぬか堂 ヨコズナクリエーション 79776701
- ボディタオル 米ぬか堂 ヨコズナクリエーション 79776701
- ボディタオル 米ぬか堂 ヨコズナクリエーション 79776701

ボディタオル 米ぬか堂

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79776701
品番
-
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

米ぬか美肌オイルを繊維に練り込んだ、お肌に嬉しいボディタオルです。
二重構造のため空気を取り込みキメ細かい豊かな泡立ちが持続します。
背中も洗いやすい長さ100cmです。
米ぬかオイルには肌トラブルとなる活性酸素を撃退する抗酸化力があるといわれています。
安心・安全の日本製です。

材質
ポリエステル78%、綿15%、レーヨン7%
寸法(cm)
約横23×縦100(伸長時)
アズワン品番
54-0216-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする