曜日別特売

珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ

珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ - トレードワン珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ - トレードワン珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ - トレードワン珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ - トレードワン珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ - トレードワン珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ - トレードワン珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ - トレードワン珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ - トレードワン

洗濯不要で何回でも使える珪藻土バスマットです。
マットに乗った瞬間から水分を瞬間吸収します。
布繊維のマットでは防ぎにくいカビやダニの繁殖をしにくくします。
家族で続けて使っても、最後までビショビショにならず快適にお使いいただけます。

材質
珪藻土 約50%、紙パルプ 約23%、消石灰 約20%、石膏 約7%
アズワン品番
54-1399-94
寸法(横×縦)(cm)
約60×40 厚さ:約1
内容量
1枚
注意
※本製品に石綿(アスベスト)は含まれておりません
※ベージュにはお手入れ用サンドペーパーが付いています。パステルリーフには付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780115-
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする