曜日別特売
- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115

- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115
- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115
- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115
- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115
- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115
- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115
- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115
- 珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ トレードワン 79780115

珪藻土バスマット パステルカラーの珪藻土バスマット 40×60cm L ベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79780115
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

洗濯不要で何回でも使える珪藻土バスマットです。
マットに乗った瞬間から水分を瞬間吸収します。
布繊維のマットでは防ぎにくいカビやダニの繁殖をしにくくします。
家族で続けて使っても、最後までビショビショにならず快適にお使いいただけます。
※本製品に石綿(アスベスト)は含まれておりません※ベージュにはお手入れ用サンドペーパーが付いています。パステルリーフには付いていません。

材質
珪藻土 約50%、紙パルプ 約23%、消石灰 約20%、石膏 約7%
アズワン品番
54-1399-94
寸法(横×縦)(cm)
約60×40 厚さ:約1
注意
※本製品に石綿(アスベスト)は含まれておりません
※ベージュにはお手入れ用サンドペーパーが付いています。パステルリーフには付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする