TAP165CK PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック 多摩電子 79782809

PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79782809
品番
TAP165CK
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現
USB PD65W出力(ノートPC対応)
巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群
可動収納式プラグ採用
海外でも使用可能なAC100~240V対応
携帯性に優れるコンパクトサイズ

出力
USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする