PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト
新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現
USB PD30W出力
巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群
可動収納式プラグ採用
海外でも使用可能なAC100~240V対応
携帯性に優れるコンパクトサイズ
- 出力
- USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)
USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)
2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
- 色
- ホワイト
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ


























