TAP167CW PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子 79782766

PD30W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79782766
品番
TAP167CW
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現
USB PD30W出力
巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群
可動収納式プラグ採用
海外でも使用可能なAC100~240V対応
携帯性に優れるコンパクトサイズ

出力
USB-Cポート:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)
USB-Cケーブル:PD30W(5V/3A、9V/3A、12V/1.5A、20V/1.5A、PPS3.3-11.0/3A)
2ポート同時使用時:USB PD非対応合計最大15W(5V/3A)
色
ホワイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする