薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明
(1件のレビュー)間接照明でリラックス空間を作り出す薄型LEDシーリングライト
主照明と間接照明を切り替えて使用可能
明るさを無段階で調節できるリモコン調光機能付き
電球色から昼光色まで調色可能
明るさ6畳用、全光束3600ルーメン
本体高さ約30mmの薄型デザイン
リモコン付きで離れた場所から操作可能
安心の5年保証
- 付属品
- リモコン、リモコンケース、コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、保証書付取扱説明書
- 仕様
- 間接照明:あり
- 質量(g)
- 約650
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 33
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 300×30
- 全光束(Lm)
- 3600
- 平均演色評価数(Ra)
- 80
- 光源
- チップ型LED
- 保証期間
- 5年
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 109
- リモコン
- あり、使用範囲:約8m
- 適用畳数
- 6畳用
- 調色の可否
- 可(電球色~昼光色)
- 調光機能
- 無段階
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※LEDは色や明るさにバラツキが出る場合があります。※壁付調光器のある回路では使用しないでください。
※本器具を取り付ける電源回路に調光器が接続されている場合、正常に点灯しなかったり器具が故障することがあります。
※調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。交換には資格が必要です。
※リモコン用電池は別売です。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-06-13
用途: ダイニングの照明
電気・ガス・熱供給・水道業
最初箱を見て、小さくて これは失敗したと思った。
丸型の蛍光管ぐらいの箱だった。
が、点灯すると明るいし見た目も良いので、気に入っている。
間接照明の色や明るさは選べなくて、ONかOFFだけ。
ダイニングなので、電球色で少し落ち着いた色にしたりしている。















