曜日別特売
LT-Y33T6W1 薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明 オーム電機 79783755

LT-Y33T6W1 薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明 オーム電機 79783755
LT-Y33T6W1 薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明 オーム電機 79783755
LT-Y33T6W1 薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明 オーム電機 79783755
LT-Y33T6W1 薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明 オーム電機 79783755
LT-Y33T6W1 薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明 オーム電機 79783755

薄型LEDシーリングライト 6畳用 リモコン付 調光調色 間接照明

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード79783755品番LT-Y33T6W1
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

間接照明でリラックス空間を作り出す薄型LEDシーリングライト
主照明と間接照明を切り替えて使用可能
明るさを無段階で調節できるリモコン調光機能付き
電球色から昼光色まで調色可能
明るさ6畳用、全光束3600ルーメン
本体高さ約30mmの薄型デザイン
リモコン付きで離れた場所から操作可能
安心の5年保証

色
ホワイト
付属品
リモコン、リモコンケース、コンクリート用スリーブ2本、木ネジ2本、保証書付取扱説明書
仕様
間接照明:あり
質量(g)
約650
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
33
寸法(Φ×高さH)(mm)
300×30
全光束(Lm)
3600
平均演色評価数(Ra)
80
光源
チップ型LED
保証期間
5年
エネルギー消費効率(Lm/W)
109
リモコン
あり、使用範囲:約8m
適用畳数
6畳用
調色の可否
可(電球色~昼光色)
調光機能
無段階
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(4.33MB)
注意
※LEDは色や明るさにバラツキが出る場合があります。
※壁付調光器のある回路では使用しないでください。
※本器具を取り付ける電源回路に調光器が接続されている場合、正常に点灯しなかったり器具が故障することがあります。
※調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。交換には資格が必要です。
※リモコン用電池は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-13
用途: ダイニングの照明
電気・ガス・熱供給・水道業

最初箱を見て、小さくて これは失敗したと思った。
丸型の蛍光管ぐらいの箱だった。
が、点灯すると明るいし見た目も良いので、気に入っている。
間接照明の色や明るさは選べなくて、ONかOFFだけ。
ダイニングなので、電球色で少し落ち着いた色にしたりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする