スーパーシャイナーCi
ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術は、『SUS304をSUS316並へ』ステンレス表層を改質する"金属表面改質処理技術"で、電源機(器)からの出力+極を母材(ステンレス鋼)、電極グリップ先端に取付けた電極とモップがー極で、モップに、電解液をたっぷり染み込ませ、溶接で変色した部分にあてがうだけで、誰でも簡単に『焼け取りと同時に不動態化』が出来る画期的手法(電解式焼け取り法)に不可欠な電源機(器)です。
小型軽量電源器のスーパーシャイナー Uni2 Plus!がリニューアル!
最大出力14AでUni2 Plus!には無かったパワーボリューム(出力調整機能)を搭載した新モデルです。
操作が簡単で、電極の届く所ならどこでも適用できます。
小物の焼け取りには最適です。
スパーク痕の無い仕上り重視の最新過電流対策新設計です。
- 用途
- 小物の焼け取り、電解研磨等に最適
特殊波形による6価クロムの完全防止とウルトラ不動態化
- 質量(kg)
- 2.6
- 出力(W)
- 300
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 100×325×160
- 入力
- 100&200V
- 内容量
- 1台
注意
※製品向上の為、断りなく仕様変更することがありますのでご了承ください。溶接用品 の新着商品
カテゴリ





















