クリノックスパワーブラシX
100/200V兼用 150Aの超ハイパワー
大型トリプルブラシを新採用!圧倒的なパワーとスピードを実現
ダブルのトーチ機能で、2人同時作業可能
ワイドトーチ(オプション)に付け替えて大型タンクのさび取りにも最適
- 本体寸法(mm)
- 490×228×315
- 消費電力
- 1500W at 100V 3000W at 200V
- 本体質量(kg)
- 13
- 入力電源
- 100/200V兼用 50・60Hz
- 最大出力電流(A)
- 150(@100V) / 150(@200V)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
























