曜日別特売

バナナカーブ

バナナカーブ - パシフィックサプライバナナカーブ - パシフィックサプライバナナカーブ - パシフィックサプライ

身体の一部に届きにくい所がある方の為に、開発された入浴用の補助器具です。
手が届きにくいところの髪をとかす為のブラシです。
握りやすさと届きやすさを実現しています。

材質
ブラシ部分/PP(ポリプロピレン)、グリップ部/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
約500
質量(g)
100
径(Φmm)
握り手太さ:35
アズワン品番
60-6171-98
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7978792869290002
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする