パシフィックサプライ
バナナカーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79787928
品番
69290002
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
身体の一部に届きにくい所がある方の為に、開発された入浴用の補助器具です。
手が届きにくいところの髪をとかす為のブラシです。
握りやすさと届きやすさを実現しています。
材質
ブラシ部分/PP(ポリプロピレン)、グリップ部/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
約500
質量(g)
100
径(Φmm)
握り手太さ:35
アズワン品番
60-6171-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000